Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martindale MPATPLUS, PAT rechnergestützt, Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell, Klasse I, Klasse II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Martindale MPATPLUS, PAT rechnergestützt, Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell, Klasse I, Klasse II
Martindale MPATPLUS, PAT rechnergestützt, Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell, Klasse I, Klasse II
Artikel-Nr.:
     108EL-7125456
Hersteller:
     Martindale Electric
Herst.-Nr.:
     MPATPLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
Tester Typ = PAT rechnergestützt
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Automatik, Manuell
Download = Ja
Schnelltest = Ja
Stromversorgung = Netzbetrieb
Gewicht = 4.8kg
Höhe = 144mm
Länge = 330mm
Versorgungsspannung max. = 240V
Breite = 263mm

Bedienungsanleitung, Flash-Sensor, 110 V Adapter und Tragetasche zum Anklipsen. PAT-Prüfer Martindale MicroPAT+ herunterladen. Einer der schnellsten computerunterstützten PAT-Prüfer, die heute verfügbar sind, zum Prüfen von Werkzeugen, Anwendungen und IT-Geräten gemäß Industriestandards. Testergebnisse können auf einen Drucker oder Computer heruntergeladen werden und es gibt ein optionales Barcode-Lesegerät. Einer der schnellsten computerunterstützten PAT-Prüfer, die heute verfügbar sind, zum Prüfen von Werkzeugen, Anwendungen und IT-Geräten gemäß Industriestandards. Testergebnisse können auf einen Drucker oder Computer heruntergeladen werden und es gibt ein optionales Barcode-Lesegerät. Prüft Geräte mit 110 V und 240 V Automatische und manuelle Testfunktion Alphanumerische Tastatur Speicherung von bis zu 1250 Tests Tests umfassen Erdungsprüfung einschließlich eines weichen Tests der IT-Geräte, Isolationsprüfung, Flash-Test, Testlauf und Prüfung auf schleichendem Erdschluss RS-232 Anschluss, um Daten herunterzuladen Testergebnisse können auf einen PC gesendet werden, auf dem Safety 1st Express ausgeführt wird (Siehe Best.-Nr. ; 423-9448 423-9448 )
Weitere Informationen:
Tester Typ:
PAT rechnergestützt
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Automatik, Manuell
Download:
Ja
Schnelltest:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Gewicht:
4.8kg
Höhe:
144mm
Länge:
330mm
Versorgungsspannung max.:
240V
Breite:
263mm
Weitere Suchbegriffe: 7125456, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Martindale, MPATPLUS, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, PAT Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.006,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,93*
€ 1.350,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,73*
€ 1.334,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,79*
€ 1.292,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,20*
€ 1.218,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,45*
€ 1.197,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.