| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7125601 Herst.-Nr.: CAB-ILS-GD06-Link EAN/GTIN: 5059045948193 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funktion = Verbindung Zur Verwendung mit = IL Dragon6-Leiste, IL Oslon6-Leiste, Länge = 300mm Anschlussart = JST PH
Kabel für LED-Module Dragon6 Strip. Diese Serie von Anschlusskabeln von intelligent LED Solutions (ILS) wurde für den Einsatz mit den LED-Streifen Dragon6 und OSLON6 entwickelt. Sie verwenden einen JST PH-Steckverbinder für entweder Netzeingang oder Verbindungsstreifen.. Merkmale der Kabel: Für Streifen Dragon6 und OSLON6 Steckverbinder JST Serie PH Kabellänge: 300 mm Maximaler Strom: 2 A Temperaturbereich: -25 bis +85 °C. Spannungsfestigkeit: 800 V ac/min Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | Verbindung | Zur Verwendung mit: | IL Dragon6-Leiste, IL Oslon6-Leiste, | Länge: | 300mm | Anschlussart: | JST PH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7125601, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Kabel, Intelligent LED Solutions, CABILSGD06Link, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |