Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegler Yorkshire Bogen Steckverbindung Buchse für 15mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7126714
Hersteller:
     Pegler Yorkshire
Herst.-Nr.:
     65516
EAN/GTIN:
     5059045949374
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung
Anschlussrichtung = 90°
Fitting Typ = Bogen
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 15mm

WRAS. Bögen
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Steckverbindung
Anschlussrichtung:
90°
Fitting Typ:
Bogen
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,80*
€ 21,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.