Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegler Yorkshire Bogen Steckverbindung Buchse für 15mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7126720
Hersteller:
     Pegler Yorkshire
Herst.-Nr.:
     65496
EAN/GTIN:
     5059045949022
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Messing-Bogen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung
Anschlussrichtung = 90°
Fitting Typ = Bogen
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Stecknippel
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 15mm

WRAS. Bogen
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Steckverbindung
Anschlussrichtung:
90°
Fitting Typ:
Bogen
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Stecknippel
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
15mm
Weitere Suchbegriffe: Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, Winkelstück, druckluft winkelstück, 7126720, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Pegler Yorkshire, 65496, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2068186
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.