Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Transistor Montage-Set für TO-220


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kühlkörper Transistor Montage-Set für TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-7128225
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7128225
EAN/GTIN:
     5056070937147
Suchbegriffe:
Kühlkörper
rs pro kühlkörper
kühlkörper
Zubehör Typ = Transistor Montage Kit
Zur Verwendung mit = TO-220

RS Pro Kühlkörper-Transistor-Montagesatz für den Einsatz mit TO-220Dieses RS Pro Kühlkörper-Transistor-Montagekit hilft Ihnen, Kühlkörper an ihren Komponenten zu befestigen. Kühlkörper sind Metallteile, die Energie in Form von Wärme freigeben, um zu verhindern, dass Technologie wie Mobiltelefone, Kühlschränke oder Computer zu heiß werden. Das Kit enthält zehn Silikonkautschuk-Kühlkörperscheiben zur Montage von Power Semiconductors, die eine unordentliche Kühlkörperverbindung überflüssig machen. Es gibt auch ein mittelschweres, thermisch leistungsfähiges Isolatorpad Tgard 500, bestehend aus Glasfaser in elektrischer Güte, beschichtet mit keramisch gefülltem, wärmebeständigem Silikonkautschuk. Diese Matte bietet zusätzliche Dicke und verhindert elektrische Kurzschlüsse und Ablagerungen von Aluminiumgussteilen. Das Kit kann in Anwendungen verwendet werden, die eine Schnittstelle von 2,5 °C/Watt oder höher auf einem TO-220-Transistor erfordern, der bei 50 psi Druck montiert ist. Als Teil der RS Pro Serie wurde sie umfassend auf Konsistenz und Zuverlässigkeit geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Für den Einsatz mit einem TO-220-Transistor • Dicke von 0,009 Zoll (0,230 mm) • Wärmebeständigkeit von 2,5 °C/Watt (oder höher) Auf einem TO-220 montiert bei 50 psi • Dunkelrosa Farbe • Standspannung von 4500 V acRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Transistor Montage Kit
Zur Verwendung mit:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: 7128225, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Kühlkörper Montagezubehör, RS PRO, MK3306TG, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsink Mounting Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 4,09*
€ 4,87
pro Kit
ab 10 Kits
€ 3,55*
€ 4,22
pro Kit
ab 20 Kits
€ 3,47*
€ 4,13
pro Kit
ab 25 Kits
€ 3,05*
€ 3,63
pro Kit
ab 50 Kits
€ 2,88*
€ 3,43
pro Kit
ab 100 Kits
€ 2,49*
€ 2,96
pro Kit
ab 250 Kits
€ 2,07*
€ 2,46
pro Kit
ab 500 Kits
€ 1,96*
€ 2,33
pro Kit
ab 15000 Kits
€ 1,59*
€ 1,89
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK68-50-SA
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.