Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Schwerer Atemschutz
>
Atemschutzhaube
>
Artikel
3M Kopfabdeckung Versaflo S-333LG CE-Zulassung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7128619
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
3M S333LG Soft Head Top
EAN/GTIN:
5059041879071
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
3m atemschutzhauben
atemschutzhaube
Serie = Versaflo S-333LG
Zubehör Typ = Kopfabdeckung
Erfüllte Normen = CE-Zulassung
Air-Fed Faktor nom. = 30, 40
Farbe = Grau
Größe = M/L
Jedes Kopfteil, das mit dem BT-20L-Schlauch ausgestattet ist, kann mit dem Gebläseatemschutzgerät Jupiter Best.-Nr. ; 410-3850 410-3850 oder dem Versaflo Turbo ; 737-3651 737-3651 angeschlossen werden. Erfüllt Standard EN12941. Haube der Serie 3M™ Versaflo™ S mit integrierter Kopfaufhängung. Mit der S-Serie von 3M™ Versaflo™ bietet das Top ein integriertes Aufhängungsmodell mit den Vorteilen, komplett montiert und sofort einsatzbereit zu sein. Es schützt nicht nur das Gesicht, sondern den gesamten Kopf, Hals und Schultern, mit EN166 Schutz der Augen und des Gesichts. Die S-Serie besteht aus einem leichten Einwegmaterial (Web24), das die ideale Lösung für Anwendungen ist, bei denen die gesamte Top häufig ausgetauscht werden muss. Das kann in der pharmazeutischen Produktion sein. Ein großes, transparentes Visier bietet ein breites Sichtfeld und ist leicht und dennoch bequem den ganzen Tag über zu tragen. Alle Kopfteile der S-Serie werden über die neuen Atmungsrohre der BT-Serie 3M™ mit dem aktuellen modularen Sortiment von 3M™-Luftversorgungseinheiten verbunden ( ; 712-8622 712-8622 ). Dieser modulare Ansatz vereinfacht nicht nur die Geräteauswahl, sondern ermöglicht auch ein einfacheres Management wechselnder Anwendungen. An die Jupiter Turbo Unit Best.-Nr. kann jedes Top mit dem BT-20L Schlauch angeschlossen werden ; 410-3850 410-3850 oder der Versaflo Turbo ; 737-3651 737-3651 erfüllt die Normen EN12941. Eigenschaften und Vorteile. Kopfabdeckung mit integrierter Kopfaufhängung für Abdeckung von Kopf, Gesicht, Hals und Schulter Bietet Augen- und Gesichtsschutz gemäß EN166 - Flüssigkeitsspritzer und geringe Energieeinwirkung (Klasse F) die gleiche Klassifizierung für Stoßfestigkeit wie Schutzbrillen! Sie werden aus einem Durable, weichen, leisen, fusselarmen Stoff hergestellt und bieten ein hohes Maß an Komfort Ausgezeichnetes Sichtfeld, besonders nach unten. Keine Montage erforderlich gebrauchsfertig. Typische Anwendungen:. Die Kopfteile bieten eine durchgehende Gewebeabdeckung über Kopf, Nacken und Schultern, wodurch das Haar und der Nacken des Benutzers geschützt werden. Sie eignen sich ideal für Pulverbeschichtungen, Farbspritzer bis hin zum Umgang mit flüssigen Chemikalien, Mischen und Sprühen. 712-8616 712-8616 ist eine S133L-Kopfabdeckung für den Einsatz mit Atemschutzmasken 712-8619 712-8619 ist eine S333LG-Kopfabdeckung für den Einsatz mit Atemschutzmasken ; 712-8613 712-8613 ist eine S433L-Kopfabdeckung für den Einsatz mit Atemschutzmasken 712-8622 712-8622 ist ein BT-201-Atemschlauch. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzgeräte und bietet eine Vielzahl von Lösungen für die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in einer Reihe von industriellen Anwendungen. Ihre Auswahl an Atemschutzgeräten reicht von Einweg-Gesichtsmaske bis hin zu vollluftbetriebenen Atemschutzmasken, um die Sicherheit der Arbeiter in allen Arten von Umgebungen zu gewährleisten, in denen Partikel in der Luft ein Problem darstellen könnten. Bei PSA ist 3M eine Marke, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Serie:
Versaflo S-333LG
Zubehör Typ:
Kopfabdeckung
Erfüllte Normen:
CE-Zulassung
Air-Fed Faktor nom.:
30, 40
Farbe:
Grau
Größe:
M/L
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Atemschutz
>
Gebläse-Atemschutzmasken
Weitere Suchbegriffe:
7128619
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Atemschutz
,
Gebläse-Atemschutzmasken
,
3M
,
3MS333LGSoftHeadTop
,
Personal Protective Equipment & Workwear
,
Respiratory Protection
,
Powered & Airline Respirators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Längenverstellbarer Luftschlauch (dehnbar von 51,5 cm bis 116,5 cm), BT-30
3M
BT-30
ab € 51,04*
Zubehör
3M™ Visierschutzfolie S/M für Einweg Leichthauben (S133, S333, S433, S533)
3M
S-920S
ab € 2,20*
Zubehör
3M Druckluftregler Versaflo V-500E mit 1 Filter, pneumatisch
3M
V-500
ab € 379,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen