Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, SMB - SMB, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7131063
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     228553-1
EAN/GTIN:
     5059040511767
Suchbegriffe:
Adapter SMB
SMB Adapter
SMB Steckverbinder
adapter smb
Adapter Typ A = SMB
Adapter Typ B = SMB
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 17.4mm
Gehäusebeschichtung = Nickel

Jack-auf-Jack-Adapter. D-förmiger Plattenausschnitt Ø 4,9 mm, 4,5 mm flach
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
SMB
Adapter Typ B:
SMB
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
17.4mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: 7131063, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, TE Connectivity, 2285531, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.