Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dickschicht SMD-Widerstand 3.3Ω ±5% / 0.25W ±200ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7131186
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7131186
EAN/GTIN:
     5056112083092
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 3.3Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = RS
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand Format 1206, 5 %, RS-Serie – (1 Ω → 91 kΩ). Dickschicht-Chipwiderstand mit einer besonders zuverlässigen Mehrschicht-Elektrodenkonstruktion, kompatibel mit allen Lötverfahren. Zu den Anwendungen des Widerstands gehören:. Telekommunikationsgeräte Radios und Kassettenrekorder, TV-Geräte Videokameras, Uhren, Taschenrechner Automobilindustrie Computer, Instrumente
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
RS
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 7131186, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, RS12063R35%025W, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,50*
€ 80,325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,75*
€ 78,2425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,85*
€ 73,6015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,20*
€ 71,638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,05*
€ 67,8895
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,70*
€ 60,333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.