Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Spannungs-Referenz
>
Artikel
Nisshinbo Micro Devices Spannungsreferenz, 1.25 - 13V SOT-23, 14 V max., Einstellbar, 5-Pin, ±0.7 %, Shunt, 30mA
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7139262
Hersteller:
Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
NJM2820F-TE1
EAN/GTIN:
5059045554073
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 1.25 - 13V
Gehäusegröße = SOT-23
Referenz-Typ = Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit = ±0.7 %
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Ausgangsstrom max. = 30mA
Eingangsspannung max. = 14 V
Ausgangsspannung min. = 1.25 V
Ausgangsspannung max. = 13 V
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
Höhe = 1.1mm
Spannungsreferenz, einstellbar, New Japan Radio
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.25 - 13V
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenz-Typ:
Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit:
±0.7 %
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Ausgangsstrom max.:
30mA
Eingangsspannung max.:
14 V
Ausgangsspannung min.:
1.25 V
Ausgangsspannung max.:
13 V
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.1mm
Höhe:
1.1mm
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Referenzspannungs-ICs
Weitere Suchbegriffe:
7139262
,
Halbleiter
,
Stromversorgung
,
Referenzspannungs-ICs
,
Nisshinbo Micro Devices
,
NJM2820FTE1
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Voltage References
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen