Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Klasse A-B Audio Verstärker Audio 1-Kanal Mono VSP 1W 8-Pin +85 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7139708
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJU7084R-TE1
EAN/GTIN:
     5059045955153
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
audio ic
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Leistung max. = 1W
Verstärkerklasse = Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V
Stromversorgungs-Typ = Single
Gehäusegröße = VSP
Pinanzahl = 8
Eingangssignal-Typ = Differential
Ausgangssignal-Typ = Differential
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Audio-Leistungsverstärker / Kopfhörerverstärker, NJR
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Leistung max.:
1W
Verstärkerklasse:
Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V
Stromversorgungs-Typ:
Single
Gehäusegröße:
VSP
Pinanzahl:
8
Eingangssignal-Typ:
Differential
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7139708, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Nisshinbo Micro Devices, NJU7084RTE1, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7243112
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.