Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI Thunder Shield 2-Kanal Stand-Alone USV Stromversorgung 480W, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7140161
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TS1000B
EAN/GTIN:
     5056070937185
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Modell = Thunder Shield
Nennleistung = 480W
Scheinleistung = 800VA
Ausgangsspannung = 230V
Eingangsspannung = 230V
Montagetyp = Stand-Alone
Überbrückungszeit = 33min
Anzahl der Ausgänge = 2
Typ = Line Interactive
Länge = 320mm
Breite = 97mm
Steckertyp = C14mm

Opti Thunder Shield USVDie OptiPTI 800 VA Ersatzbatterie für die OPTI-UPS ist ein Gerät, das aus einer hochwertigen USV-Batterie besteht. Dies ist eine bewährte Batterie, die für USV-Lasten entwickelt wurde und die ursprünglichen Herstellerspezifikationen übertrifft. Es verfügt über ein interaktives Liniendesign, Boost- und Buck-AVR (automatische Spannungsregelung) und eine vollständig digitalisierte Mikroprozessorsteuerung.Eigenschaften und VorteileAutomatische Erkennung und Auswahl von 50/60-Hz-Frequenzen Advanced Battery Management (ABM-Technologie) Automatisches Laden bei ausgeschalteter USV Backup, On-Line, Batteriestatus, Anzeige des Stromstatus per Software Kaltstartfunktion (DC-Stromversorgung ein) Energiesparfunktion (USV-Modus grün) Verlaufsaufzeichnung von Netzausfallereignissen Die Eingangsspannung beträgt 230 V ac Blitzschlag- und Stromstoßschutz Die Ausgangsspannung beträgt 230 V ac Die Nennleistung beträgt 480 W Geplante Abschaltung und Neustart Überlast- und Kurzschlussschutz Intelligenter RS232-Kommunikationsanschluss Überspannungsschutz für Telefon/Modem/LANAnwendungenBatteriebetriebene Werkzeuge NotfallnetzteilZertifizierungenCE UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Modell:
Thunder Shield
Nennleistung:
480W
Scheinleistung:
800VA
Ausgangsspannung:
230V
Eingangsspannung:
230V
Montagetyp:
Stand-Alone
Überbrückungszeit:
33min
Anzahl der Ausgänge:
2
Typ:
Line Interactive
Länge:
320mm
Breite:
97mm
Steckertyp:
C14mm
Weitere Suchbegriffe: ups, 7140161, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, OPTI, TS1000B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Uninterruptible Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B84112G0000B060
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.