Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-7141688
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     V3-WM-5M-PVC
EAN/GTIN:
     5059040253827
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Aderzahl = 3
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 4.8mm

Anschlussleitungen. Eine Serie von Anschlussleitungen, die für den Einsatz mit photoelektrischen Sensoren von Pepperl und Fuchs geeignet sind. Rändelmutter, die für die Werkzeugmontage geeignet ist Vibrationsfest, mit mechanischem Einrasten Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Aderzahl:
3
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
4.8mm
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, sensorkabel 5 meter pepperl, rundsteckverbinder sonstige, sensorkabel 5m, 7141688, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Pepperl + Fuchs, V3WM5MPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,68*
€ 10,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 11,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,03*
€ 11,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 12,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,50*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
228634
ab € 2,48*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.