Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 8A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 100mA, 800V, 800V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 8A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 100mA, 800V, 800V 3-Pin
STMicroelectronics TRIAC 8A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 100mA, 800V, 800V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7142564
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA08-600BRG
EAN/GTIN:
     5059042010121
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 8A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Gate-Triggerstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 84A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 800V
Haltestrom max. = 50mA
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 15.9mm
Länge = 10.4mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 15.9mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.55V

TRIAC, 8–12 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
8A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Gate-Triggerstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
84A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
800V
Haltestrom max.:
50mA
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 15.9mm
Länge:
10.4mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
15.9mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.55V
Weitere Suchbegriffe: 7142564, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, BTA08600BRG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,98*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,99*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,41*
2 Tage
14262
1
€ 14,99*
ab € 0,372*
€ 1,59*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 2,27*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
BTA10-600BWRG
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.