Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDT FIFO-Speicher 2kbit 256 x 9 Bit Bi-Directional 256 9bit Dual 28-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7144867
Hersteller:
     IDT
Herst.-Nr.:
     IDT7200L15SOGI
EAN/GTIN:
     5059045326724
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
Speicher Größe = 2kbit
Organisation = 256 x 9 Bit
Datenbus-Breite = 9bit
Bus gebündelt = Bi-Directional
Konfiguration = Dual
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 28
Expansion-Support = Ja
Abmessungen = 17.9 x 8.4 x 2.62mm
Länge = 17.9mm
Breite = 8.4mm
Zugriffszeit max. = 15ns

FIFO-Speicher (First In First Out), IDT
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Organisation:
256 x 9 Bit
Datenbus-Breite:
9bit
Bus gebündelt:
Bi-Directional
Konfiguration:
Dual
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
28
Expansion-Support:
Ja
Abmessungen:
17.9 x 8.4 x 2.62mm
Länge:
17.9mm
Breite:
8.4mm
Zugriffszeit max.:
15ns
Weitere Suchbegriffe: 7144867, Halbleiter, Speicherbausteine, IDT, IDT7200L15SOGI, Semiconductors, Memory Chips, FIFO Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.