Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Echtzeituhr (RTC) Kalender, Chip-Deaktivierung, Umschaltung DW:DM:M:Y HH:MM:SS, 64B RAM, Serial-Bus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Echtzeituhr (RTC) Kalender, Chip-Deaktivierung, Umschaltung DW:DM:M:Y HH:MM:SS, 64B RAM, Serial-Bus
Artikel-Nr.:
     108EL-7147288
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M41T56M6F
EAN/GTIN:
     5059042557015
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Funktionsumfang = Kalender, Chip-Deaktivierung, Umschaltung
Datumsformat = DW:DM:M:Y
Zeitformat = HH:MM:SS
User RAM = 64B
Bus-Typ = Seriell-I2C
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.25mm
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Arbeitsspannnung min. = 4.5 V

Echtzeituhr-Peripheriegeräte, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
Kalender, Chip-Deaktivierung, Umschaltung
Datumsformat:
DW:DM:M:Y
Zeitformat:
HH:MM:SS
User RAM:
64B
Bus-Typ:
Seriell-I2C
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.25mm
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Arbeitsspannnung min.:
4.5 V
Weitere Suchbegriffe: I2C Bus, NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, real time clock, 7147288, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, STMicroelectronics, M41T56M6F, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 1,83*
2 Tage
8074
5
€ 14,99*
ab € 1,67*
€ 3,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.