Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Echtzeituhr (RTC) Batteriepufferung, Kalender, Chip-Deaktivierung, Umschaltung, Schreibschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Echtzeituhr (RTC) Batteriepufferung, Kalender, Chip-Deaktivierung, Umschaltung, Schreibschutz
Artikel-Nr.:
     108EL-7147298
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T18-100PC1
EAN/GTIN:
     5059042557664
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Datumsformat = DW:DM:M:Y
Zeitformat = HH:MM:SS
User RAM = 8192B
Bus-Typ = Parallel
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PCDIP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 39.88 x 18.34 x 8.89mm
Länge = 39.88mm
Breite = 18.34mm
Höhe = 8.89mm
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Arbeitsspannnung min. = 4.5 V

Echtzeituhr mit paralleler Schnittstelle TIMEKEEPER® SRAM, STMicroelectronics. Timekeepers kombinieren einen SRAM mit bis zu 256 KByte Speicher und eine Byte-breite Schnittstelle sowie einen quarzbasierten Oszillator mit sehr niedriger Leistungsaufnahme mit Uhr/Kalenderkreis für die Bereitstellung von Echtzeitdaten. Die Gehäuse sind mit Batterie und Kristall ausgestattet.
Weitere Informationen:
Datumsformat:
DW:DM:M:Y
Zeitformat:
HH:MM:SS
User RAM:
8192B
Bus-Typ:
Parallel
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PCDIP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
39.88 x 18.34 x 8.89mm
Länge:
39.88mm
Breite:
18.34mm
Höhe:
8.89mm
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Arbeitsspannnung min.:
4.5 V
Weitere Suchbegriffe: NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, nv ram, 7147298, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, STMicroelectronics, M48T18100PC1, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,60*
€ 33,43*
€ 6,90*
ab € 23,50*
€ 38,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.