Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric JP-33699 Einstich-Nagelbett Prüfklemme, 66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7148285
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     JP-33699
EAN/GTIN:
     5059040246447
Suchbegriffe:
7148285
Mess- und Prüftechnik
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbu...
Nagelbrett-Kontaktklemmen
Kontaktmaterial = Nickel versilbert
Backenöffnung = 25.4mm
Länge = 66mm

Meuller J.S. Druckknopf-Telekommunikations-Clip mit großen geraden Backen und einfachem Nagel. J.S. Druckknopf-Telekommunikations-Clip mit großen geraden Backen und einfachem Nagel Dieser Telekommunikations-Clip besitzt korrosionsbeständige Backen aus Nickel-Silber mit einer maximalen Öffnung von 25,4 mm und ist mit einem einfachen Nagel zum Durchstechen der Isolierung ausgestattet. Dieser Telekommunikations-Clip ist 66,4 mm lang und wird mit einer Messingschraube, Mutter und Unterlegscheibe sowie einer Sternscheibe aus Bronze geliefert.
Weitere Informationen:
Kontaktmaterial:
Nickel versilbert
Backenöffnung:
25.4mm
Länge:
66mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
JP-8681-2
ab € 0,92*
Zubehör
Mueller Electric Company
JP-8681-4
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.