Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric JP-8078 Einstich-Nagelbett Prüfklemme, 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mueller Electric JP-8078 Einstich-Nagelbett Prüfklemme, 60mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7148294
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     JP-8078
EAN/GTIN:
     5059040246102
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Kontaktmaterial = Nickel versilbert
Backenöffnung = 25.4mm
Länge = 60mm

Meuller J.S. Druckknopf-Telekommunikations-Clip mit kleinen abgewinkelten Backen, mit einfachem Nagel. J.S. Druckknopf-Telekommunikations-Clip mit kleinen abgewinkelten Backen und einfachem Nagel, der mit einer Sechskantkopfschraube befestigt ist. Dieser Telekommunikations-Clip besitzt korrosionsbeständige Backen aus Nickel-Silber mit einer maximalen Öffnung von 25,4 mm und ist mit einem einfachen Nagel zum Durchstechen der Isolierung ausgestattet. Dieser Telekommunikations-Clip ist 66,4 mm lang und wird mit einer Messingschraube, Mutter und Unterlegscheibe sowie einer Sternscheibe aus Bronze geliefert.
Weitere Informationen:
Kontaktmaterial:
Nickel versilbert
Backenöffnung:
25.4mm
Länge:
60mm
Weitere Suchbegriffe: 7148294, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Nagelbrett-Kontaktklemmen, Mueller Electric, JP8078, Test & Measurement, Test Connectors, Bed of Nails Test Clips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 5,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,81*
€ 7,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
JP-8681-2
ab € 0,92*
Zubehör
Mueller Electric Company
JP-8681-4
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.