Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon QR, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1800μF ±20% / 400V dc, Ø 51mm x 90mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7148724
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LQR2G182MSEF
EAN/GTIN:
     5059043869681
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1800µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 51 (Dia.) x 90mm
Höhe = 90mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 51mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 5000h
Serie = QR

Serie QR
Weitere Informationen:
Kapazität:
1800µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
51 (Dia.) x 90mm
Höhe:
90mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
51mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
5000h
Serie:
QR
Weitere Suchbegriffe: Elko, nichicon alu elko, alu elko, alu elko 400 vdc, 7148724, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LQR2G182MSEF, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.