Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon QR, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1500μF ±20% / 400V dc, Ø 51mm x 80mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7148727
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LQR2G152MSEF
EAN/GTIN:
     5059043014371
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1500µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 51 (Dia.) x 80mm
Höhe = 80mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 51mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 5000h
Brummstrom = 7.5A

Serie QR
Weitere Informationen:
Kapazität:
1500µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
51 (Dia.) x 80mm
Höhe:
80mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
51mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
5000h
Brummstrom:
7.5A
Weitere Suchbegriffe: Elko, nichicon alu elko, alu elko, alu elko 400 vdc, 7148727, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LQR2G152MSEF, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 75 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.