Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon QR, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 450V dc, Ø 63.5mm x 100mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7148809
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LQR2W222MSEG
EAN/GTIN:
     5059043001142
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 63.5 (Dia.) x 100mm
Höhe = 100mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 63.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 5000h
Brummstrom = 8.6A

Serie QR
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
63.5 (Dia.) x 100mm
Höhe:
100mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
63.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
5000h
Brummstrom:
8.6A
Weitere Suchbegriffe: Elko, nichicon alu elko, alu elko, alu elko 2200µf, 7148809, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LQR2W222MSEG, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.