Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon JC SuperCap Superkondensator, radial 150F ±20% / 2.5V dc, -25°C+60°C, Ø 35 (Dia.) x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon JC SuperCap Superkondensator, radial 150F ±20% / 2.5V dc, -25°C+60°C, Ø 35 (Dia.) x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7149010
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     JJC0E157MELC
EAN/GTIN:
     5059043012506
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator
Kapazität = 150F
Spannung = 2.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Durchmesser = 35mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 35 (Dia.) x 50mm
Anschlussraster = 10mm
Leckstrom = 0,5 mA
Äquivalenter Serienwiderstand = 40mΩ
Lebensdauer = 2000h
Serie = JC
Toleranz = ±20%
Tiefe = 50mm

Serie JC Snap-In, Double Layer. Die ECLC EverCAP-Superkondensatoren der Serie JJC von Nichicon haben die kombinierten Eigenschaften von Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren und Batterien für eine hohe Geschwindigkeit und Flexibilität. Für schnelles Laden und Entladen geeignet, mit einem großen Temperaturbereich von –25 °C bis +60 °C. Merkmale. Einrastende Anschlussklemme Nennspannung: 2,5 V Großer Temperaturbereich. Anwendungsbereich. Kfz Starthilfe Windkraftanlagen Annäherungsbeleuchtung Notstromleuchte
Weitere Informationen:
Kapazität:
150F
Spannung:
2.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Durchmesser:
35mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
35 (Dia.) x 50mm
Anschlussraster:
10mm
Leckstrom:
0,5 mA
Äquivalenter Serienwiderstand:
40mΩ
Lebensdauer:
2000h
Serie:
JC
Toleranz:
±20%
Tiefe:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 7149010, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Nichicon, JJC0E157MELC, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.