Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CD, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 16.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7151391
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCD1H471MNQ1MS
EAN/GTIN:
     5059043006956
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 16.5mm
Höhe = 16.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Brummstrom = 1.61A

Serie CD, niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 16.5mm
Höhe:
16.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Brummstrom:
1.61A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 50 v, chip kondensator, smd kondensator 470 µf, 7151391, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCD1H471MNQ1MS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.