| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7158531 Herst.-Nr.: DB9-USB-F EAN/GTIN: 5059045354871 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Konvertermodul Kit-Name = Female DB9 Format
FTDI Chip Seriell auf USB-SteckverbinderDas FTDI Chip Seriell auf USB-Steckverbindermodul kann verwendet werden, um einen RS232-Anschluss auf einen aktiven USB-Anschluss zu aktualisieren, ohne die Leiterplatte neu zu gestalten. Dieser aktive Steckverbinder enthält alle USB-auf-UART-Konvertierungselektronik (umgekehrt) und ist so konzipiert, dass er direkt in die gleiche Leiterplattenfläche passt wie ein PC-kompatibler UART DB9-Steckverbinder. Dieses Hochgeschwindigkeits-USB-auf-1-Port-RS232-Level-UART-Modul, das eine RS232-Level-UART DB9-Buchse ersetzen kann.Eigenschaften und VorteileEinfache Platzierung für eine RS232-DB9-Standardbuchse eines Geräts Eine Auswahl von RS232-, 3,3 V- oder 5 V-UART-Signalpegeln Funktioniert mit USB 1.1- und 2.0-Host- und Hub-Anschlüssen FTDI Chip Set und Gerätetreiber nach Industriestandard für maximale Kompatibilität Microsoft Windows WHQL-zertifiziert, Mac OS X, Linux und Windows CE-Gerätetreiber Installation als Standard-Windows-COM-Anschluss 128-b-Sendepuffer und 256-b-Empfangspuffer UART-Datensignale TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND Versorgung über USB-Anschluss. Kein externes Netzteil erforderlich Serielle Anschlussgeschwindigkeit bis zu 1 Mbit/s (RS232-Stufen) oder 3 Mbit/s (3,3-V-/5-V-Stufen) Serielle Kommunikationsparameter Parität: Keine, gerade, ungerade Datenbits: 7, 8 Durchflussregelung: RTS/CTS, DSR/DTR, X-ON/X-OFF, keine Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C.AnwendungenIntegrierte Entwicklung Bildungseinrichtungen Robotik Elektroniklabore AutomationZertifizierungenCE-zertifiziert FCC-zertifiziert Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Konvertermodul | Kit-Name: | Female DB9 Format |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, usb d sub adapter, 7158531, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, FTDI Chip, DB9USBF, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |