| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7158935 Herst.-Nr.: GHQ6310074R0111 US/U2.2 EAN/GTIN: 5059041870351 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = SPS-E/A Modul
ABB KNX US/U 2.2 Schnittstelle. Das Gerät verfügt über 2 Kanäle, die als Eingänge oder Ausgänge durch Auswahl des Anwendungsprogramms ETS2 parametrierbar sindÜber die farbcodierte Anschlusskabel können herkömmliche Drucktasten, potenzialfreie Kontakte oder LEDS angeschlossen werdenDie Abtastspannung der Kontakte und die Versorgungsspannung der LEDs wird vom Gerät bereitgestelltReihenwiderstände für externe LEDs sind im Gerät integriertDie Universal-Schnittstelle wird bündig in eine 60-mm-Verteilerwanddose eingesetztVerbindung über mitgelieferte Bus-Anschlussklemme Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | SPS-E/A Modul |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, EIB-Binäreingang, KNX-Binäreingang, EIB-I/O-Modul, KNX-I/O-Modul, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, abb e/a-modul, 7158935, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, ABB, GHQ6310074R0111USU22, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |