Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMA Steckverbinder
>
Artikel
HF Adapter, N - SMA, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 18GHz Normal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7164873
Hersteller:
Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
33_N-SMA-50-51/1--_NE
EAN/GTIN:
7611832047120
Suchbegriffe:
Edelstahl-Adapter
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
N Steckverbinder
Adapter Typ A = N
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 18GHz
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Länge = 40.5mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Huber + Suhner Adapter für verschiedene Serien
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
N
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
18GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Länge:
40.5mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
,
N-Anschluss Adapter
,
N-Stecker Adapter
,
Adapter SMA
,
SMA Adapter
,
SMA Steckverbinder
,
n steckverbinder stecker
,
adapter sma
,
huber + suhner n-anschluss adapter
,
7164873
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
Huber+Suhner
,
33_NSMA50511_NE
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns 1977 Koax-Schutzableiter, Transienten Spannungsbegrenzer 20kA 130 V dc, PCB-Montage, 68 x 26mm, -50°C→+85°C
Bourns
1977-09-A01
ab € 95,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen