Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 26.5GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7164930
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     34_SMA-50-0-100/111_NE
EAN/GTIN:
     7611832065018
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
Adapter Typ A = SMA
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 26.5GHz
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Länge = 22.2mm
Gehäusebeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Schnittstelle gemäß IEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110 Präzisionsschnittelle gemäß IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110, Best.-Nr. ; 716-4940 716-4940. Huber+Suhner-SMA-HF-Koaxialadapter, 50 Ohm. Eine Serie von 50 Ohm HF-Koaxialadapter der Serie SMA mit einer Vielzahl von Konfigurationen einschließlich SMA-Stecker auf SMA-Stecker, SMA-Jack auf SMA-Jack und SMA-Stecker auf SMA-Jack mit gerader und Winkelstückausrichtung sowie Anbaugehäuse-Montageoptionen. Diese 50 Ohm HF-Koaxialadapter der Serie SMA umfassen einen SMA-Präzisionsstecker-auf-SMA-Präzisions-Jack-Adapter (Best.-Nr. ; 716-4940 716-4940 ) für den Einsatz in Prüf- und Messgeräteanwendungen mit einem erweiterten Frequenzbereich von bis zu 26,5 GHz und einem passenden Schnittstellenstandard von IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110. Best.-Nr. ; 716-4930 716-4930 ist ein SMA-26,5-GHz-auf-SMA-26,5-GHz-Jack-Adapter, der auch über einen erweiterten Frequenzbereich von bis 26,5 GHz mit einem SMA-26,5-GHZ - SUHNER-SMA-26,5-GHz-Schnittstellenstandard verfügt. Ein hermetisch gekapselter SMA-Jack-auf-SMA-Jack-Adapter ist ebenfalls erhältlich (Best.-Nr. ; 716-4798 716-4798 ) mit IP68-Schutz vor eindringenden Medien.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
SMA
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
26.5GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Länge:
22.2mm
Gehäusebeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: 7164930, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Huber+Suhner, 34_SMA500100111_NE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,41*
€ 91,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,20*
€ 111,68*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 72,52*
€ 129,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.