Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, N - PC2.4, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 18GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7164971
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33_N-PC24-50-1/199_UE
EAN/GTIN:
     5059045692966
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter Typ A = N
Adapter Typ B = PC2.4
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 18GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 35.2mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Huber + Suhner Adapter für verschiedene Serien
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
N
Adapter Typ B:
PC2.4
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
18GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
35.2mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder stecker, n steckverbinder, huber + suhner n-anschluss adapter, 7164971, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Huber+Suhner, 33_NPC24501199_UE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 95,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.