Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTi GPS-Antenne GPS_MOD/CH/10X4 Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7165365
Hersteller:
     CTI
Herst.-Nr.:
     GPS_MOD/CH/10X4
EAN/GTIN:
     5059045349563
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Montageart Antenne = Leiterplatte

GPS_MOD/CH/10x4 Miniatur-GPS-Antenne. Gleichspannung +2,7 → +3,3 V Gleichstrom 3,5 mA bei 3,0 V Verstärkung (typisch) +18 dB 120 mm HF-Kabel mit I-PEX-Steckverbinder Abmessungen 10 x 10 x 6,6 mm
Weitere Informationen:
Montageart Antenne:
Leiterplatte
Weitere Suchbegriffe: 7165365, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, CTi, GPS_MODCH10X4, Passive Components, Antennas, GPS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.