Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venture Lighting Halogen-Metalldampflampe 70 W G12 Röhrenförmig CM-PLUS T Universal Geschlossen 3000K 7000 lm Klar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Venture Lighting Halogen-Metalldampflampe 70 W G12 Röhrenförmig CM-PLUS T Universal Geschlossen 3000K 7000 lm Klar
Venture Lighting Halogen-Metalldampflampe 70 W G12 Röhrenförmig CM-PLUS T Universal Geschlossen 3000K 7000 lm Klar
Artikel-Nr.:
     108EL-7166520
Hersteller:
     Venture Lighting
Herst.-Nr.:
     CM-PLUS T 70W/U/UVS/830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12
Leistung = 70 W
Lampensockel = G12
Lampenform = Röhrenförmig
Lampentyp = CM-PLUS T
Einbaulage = Universal
Fitting Typ = Geschlossen
Lichtstärke = 7000 lm
Länge = 90 mm
Oberflächen Finish = Klar
Farbwiedergabe = 80
Farbtemperatur = 3000K
Durchmesser = 19mm
Lebensdauer = 12000h
Energieeffizienzklasse UK = F

CM-PLUS T einseitig gesockelt. Ceramic Master-PLUS einseitig gesockelte G12 Sockellampen mit den neuesten Entwicklungen bei schlickergegossenen, einteiligen Bogenröhren. Diese robusten keramischen Metalldampflampen bieten eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Zuverlässigkeit. CM-PLUS T-Lampen verbrauchen weniger Energie als ihre Halogen-Gegenstücke und strahlen weniger Wärme ab. Diese Keramiklampen liefern bis zu 100 Lumen pro Watt für eine saubere und gleichmäßige weiße Beleuchtung. Die ausgezeichneten Farbwiedergabefähigkeiten der Ceramic Master-PLUS von Venture machen sie zur perfekten Wahl für Innenraumanwendungen, bei denen das Licht die Farbe, die Eigenschaften und die Oberflächenstrukturen verstärkt zur Geltung bringen kann. Robust Energieeffizient, energiesparend Sauberes, gleichmäßiges weißes Licht (3000 K)
Weitere Informationen:
Leistung:
70 W
Lampensockel:
G12
Lampenform:
Röhrenförmig
Lampentyp:
CM-PLUS T
Einbaulage:
Universal
Fitting Typ:
Geschlossen
Lichtstärke:
7000 lm
Länge:
90 mm
Oberflächen Finish:
Klar
Farbwiedergabe:
80
Farbtemperatur:
3000K
Durchmesser:
19mm
Lebensdauer:
12000h
Energieeffizienzklasse UK:
F
Weitere Suchbegriffe: Sockel G12, halogenmetalldampflampe cdm, halogenmetalldampflampe g12, entladungslampe g12, 7166520, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogen-Metalldampflampen, Venture Lighting, CMPLUST70WUUVS830, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Metal Halide Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 22,87167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 348,94*
€ 415,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 341,51*
€ 406,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 324,00*
€ 385,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 304,91*
€ 362,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 274,46*
€ 326,61
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
25.809.3801.00
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.