Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoyles Alarmanlage, 240V, 60 x 125 x 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hoyles Alarmanlage, 240V, 60 x 125 x 175mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7166545
Hersteller:
     Hoyles
Herst.-Nr.:
     DW306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Versorgungsspannung = 240V
Tiefe = 60 mm
Höhe = 125 mm
Breite = 175mm

DorWatcher Türalarm (Haupt). DorWatcher ist eine Alarmeinheit, die verwendet wird, um zu verhindern, dass Türen für einen längeren Zeitraum offen bleiben. Der Alarm wird aktiviert, wenn die Tür länger als 1 Minute offen bleibt, sodass Personen in der Nähe die Tür schließen. Nach der Aktivierung wird der Alarm automatisch zurückgesetzt, sobald die Tür geschlossen wird. Robustes ABS-Kunststoffgehäuse Der Öffnungsschalter wird aktiviert, wenn die Abdeckung entfernt wird Deutliche Anweisungen werden auf dem Gerät angezeigt Einstellbare Zeitverzögerung Versorgung über 240-V-ac-Stromnetz Einfacher Einbau Aufputz-Kontakt mit 1 m vorverdrahtetem Kabel, Kabelschellen und Befestigungselementen im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240V
Tiefe:
60 mm
Höhe:
125 mm
Breite:
175mm
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Türalarm, hoyles alarmanlage, alarmanlage, 7166545, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, Hoyles, DW306, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, Alarms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.