Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Bi-Directional Einfach 650V, 2-Pin, SMD 20V max DFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7173439
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TBU-CA065-200-WH
EAN/GTIN:
     5059043021805
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 650V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stand-Off Sperrspannung max. = 20V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 0.4A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 6.5mm

UL. Bourns TBU-Hochgeschwindigkeits-Schutzeinrichtungen Serie TBU-CA. Die elektronische Strombegrenzer (Electronic Current Limiters, ECL) der Bourns Transient Blocking Unit (TBU) sind Stromkreis-Schutzgeräte, die durch überhöhte Spannungen oder Ströme ausgelöst werden und als optimaler Stromkreisschutz für industrielle Steuerungen, medizinische Elektrongeräte, automatische Prüfsysteme sowie Militär- und Luftfahrtanwendungen entwickelt wurden. Sie sind einzelne, bidirektionale, rückstellbare Hochgeschwindigkeitsgeräte mit niedriger Kapazität zum Schutz – innerhalb der Nenngrenzwerte – gegen Fehler aufgrund von Kurzschlüssen, AC-Stromkreuzungen, Induktion und durch Blitzschlag induzierte Überspannungen. Zu den besonderen Merkmalen gehören ein ultraschneller Überstromschutz in einem großen Bereich von Auslöseströmen und -spannungen sowie ein reduzierter Formfaktor, um Platinenplatz zu sparen. Die TBU kann zum Schutz an Ethernet-, RS-485-, HART- und anderen Anschlüssen verwendet werden, wo gefährliche Überspannungen und Stromkreuzungen auftreten können. Sie kann auch in Telekommunikationsanwendungen verwendet werden, um eine Barriere gegen Spannungsstöße zu bilden, während Signale mit hoher Frequenz wie VDSL2 ohne Schaden am Stromkreis durchgelassen werden. Bei empfindlichen Elektronikanwendungen kann dank der TBU auf große Shunt-Schutzgeräte verzichtet werden, da – in weniger als einer Mikrosekunde – der gefährliche Strom vom geschützten Stromkreis ferngehalten wird. Die TBU bietet zudem eine erheblich niedrige Durchlassenergie und einen Überschwingungsschutz, der die Belastung der Leiterplatte senkt und so für eine erhöhte Zuverlässigkeit und längere Produktlebensdauer sorgt. Bourns TBU-Schutztechnologie begrenzt die Energie, die zur empfindlichen Elektronik gelangt, ohne Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen mit einer Kapazität zu laden. So steht Entwicklern ein leistungsfähiger Schutz für Anwendungen selbst mit höchster Bandbreite zur Verfügung. Überlegener Stromkreisschutz Überstrom- und Überspannungsschutz Sperrt Überspannungen bis zum Nenngrenzwert Schnelle Auslösung Kleines SMD-Gehäuse Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C Lagertemperaturbereich: -65 °C bis +150 °C Maximale Verbindungstemperatur +125 °C ESD: IEC 61000-4-2
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
650V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Stand-Off Sperrspannung max.:
20V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
0.4A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 7173439, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, TBUCA065200WH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.