Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Crimp-Anschlussklemme für Steckverbindergehäuse der Serie CPC und M, Buchse, 0.8mm² / 2mm²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7174694
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66598-2
EAN/GTIN:
     4044773282320
Suchbegriffe:
7174694
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Steckverbindergehäuse der Serie CPC und M
Serie = Type III+
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.8mm²
Anschlussart = Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG = 18AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG

Kontakte Serie 1. Eine Serie von Kontakten der Serie 1 für TE Connectivity Steckverbinder. Für Kontakte 1,5 - 2,5 mm² Crimpwerkzeug Best.-Nr. ; 459-6252 459-6252 und Crimpeinsatz Best.-Nr. ; 452-6679 452-6679 verwenden Für alle weiteren Kontakte Crimpwerkzeug Best.-Nr. ; 849-114 849-114 und Crimpeinsatz Best.-Nr. ; 372-440 372-440 verwenden Passendes Ausziehwerkzeug: siehe Best.-Nr. ; 162-5723 162-5723
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Steckverbindergehäuse der Serie CPC und M
Serie:
Type III+
Minimale Drahtgröße mm2:
0.8mm²
Anschlussart:
Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG:
18AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,20*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.