| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7181257 Herst.-Nr.: 2-962916-1 EAN/GTIN: 5059040485853 |
| |
|
| | |
| Serie = AMP MCP 2.8 Gender = Stecker Kontaktbeschichtung = Zinn Kontaktmaterial = Kupfer, Eisen Legierung Anschlussart = Crimp Betriebstemperatur min. = -40°C
Laschenkontakte, HDSCS MCP 2.8, mit Einzeldraht-Abdichtungssystem (SWS), TE Connectivity. MCP 2.8 Flachstecker-Zeitgeberkontakte mit Einzeldraht-Abdichtungssystem (SWS), Stahlfeder oben und 2,79 x 0,81 mm Kontaktfläche. Diese MCP 2.8 Flachstecker-Zeitgeberkontakte passen zum MCP 2.8 Kontaktsystem, können aber auch in der stark abgedichteten Steckverbinderserie (HDSCS) und im Junior Power Timer (JPT) Steckverbindersystem verwendet werden. Geeignete Kabeldichtung für ; 726-8957 726-8957 siehe Best.-Nr. 395-7599, für ; 726-8966 726-8966 siehe Best.-Nr. ; 395-7583 395-7583. Hohlraumstecker siehe Best.-Nr. ; 680-6905 680-6905 . Weitere Informationen: | | Serie: | AMP MCP 2.8 | Gender: | Stecker | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Kontaktmaterial: | Kupfer, Eisen Legierung | Anschlussart: | Crimp | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7181257, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Anschlussklemmblöcke, TE Connectivity, 29629161, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Terminals |
| | |
| |