Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity THT DIP-Schalter Gleiter 3-stellig 1-poliger Ein-/Ausschalter Kupferlegierung 100 mA @ 24 V dc, bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7182073
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825057-2
EAN/GTIN:
     5059040367999
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Schiebeschalter
Positionenanzahl = 3
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Gleiter
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 24 V dc
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C

Sofern nicht anders angegeben, eignen sich diese Schalter nicht zur Tauchreinigung. DIP-Schalter TE Connectivity, Serie ADE und ADF. DIP-Schalter für Durchsteckmontage, Serie ADE und ADF, 7,5 x 3,5 mm mit 2,54-mm-Mittellinie, Anschlussklemmen mit Hauchvergoldung und schwarzen PPS-Gehäusen. Die DIP-Schalter der Serie ADE besitzen verlängerte Schiebebetätigungselemente, während die Serie ADF bündige Schiebebetätigungselemente besitzt. Beide Ausführungen dieser DIP-Schalter verfügen über eine Kontakt mit hohem Anpressdruck und sind für automatisches Einsetzen geeignet. Der Hochdruck-Schleifkontakt erlaubt eine Reinigung mit Wasser oder Lösungsmittel ohne Bandabdichtung Beständig gegenüber Dampfphasen-Reflow-Verfahren und Schwall-Lötverfahren Kontaktwiderstand: 50 mΩ
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
3
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Gleiter
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 24 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: schiebeschalter 1-polig, dil schalter, te connectivity schiebeschalter, 7182073, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, TE Connectivity, 18250572, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.