Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 1 17 Rundsteckverbinder Buchse 16-polig, Tafelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7182752
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-207303-3
EAN/GTIN:
     5059040483323
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Anzahl der Kontakte = 16
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Serie = CPC Series 1
Betriebsspannung = 250,0 V
Gehäusegröße = 17
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55°C

CPC-Steckverbinder Serie 1, Standardbuchsenpolarität, von TE Connectivity. Runde CPC-Kunststoffsteckverbinder der Serie 1 mit Standardbuchsenpolarität, Gewindekupplungen und Gehäusen aus schwarzem Thermoplast mit Führungen zur genauen Ausrichtung und Rechteckflansche für Frontplattenmontage. Die Rechteckflansche dieser CPC-Steckverbinder mit Standardbuchsenpolarität besitzen 4 Befestigungsbohrungen oder Gewindeeinsätze (siehe Best.-Nr. ; 719-9302 719-9302 ). Runde Kunststoffsteckverbinder der Serie 1 mit Best.-Nr. ; 718-2749 718-2749 , ; 718-2752 718-2752 und ; 745-5729 745-5729 sind für Leiterplatten-Durchsteckmontage. Runde Kunststoffsteckverbinder der Serie 1 mit Best.-Nr. ; 680-6860 680-6860 und ; 709-9767 709-9767 sind VDE-geprüft.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Serie:
CPC Series 1
Betriebsspannung:
250,0 V
Gehäusegröße:
17
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse tyco amp, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 16pol, 7182752, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 12073033, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,35*
€ 32,23*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 20,79*
€ 34,20*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,71*
€ 36,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1546349-2
ab € 9,68*
Zubehör
TE Connectivity
207241-1
ab € 4,84*
Zubehör
TE Connectivity
207387-1
ab € 5,22*
Zubehör
TE Connectivity
207387-2
ab € 6,23*
Zubehör
TE Connectivity
1-206322-0
ab € 6,90*
Zubehör
TE Connectivity
796381-2
ab € 8,80*
Zubehör
TE Connectivity
207299-3
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.