Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 202K1 Wärmeschrumpfschlauch, Gerade, Ø 43mm Ø 25mm, kleberbeschichtet, LFH Polyolefin, 1-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 202K1 Wärmeschrumpfschlauch, Gerade, Ø 43mm Ø 25mm, kleberbeschichtet, LFH Polyolefin, 1-Wege
Artikel-Nr.:
     108EL-7182897
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     202K163-100/86-0
EAN/GTIN:
     5059040485433
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Typ = Gerade
Innendurchmesser 1 = 43mm
Innendurchmesser 2 = 25mm
Kleberbeschichtet = Ja
Material = LFH Polyolefin
Anzahl von Ausbrüchen = 1
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Schrumpfdurchmesser 1 = 28.2mm
Schrumpfdurchmesser 2 = 9.9mm
Serie = 202K1

DEF STAN 59/97 Ausgabe 3 Typ DF. Wenn Tüllen mit dem Dichtungsmittel-Kit Best.-Nr. 239-1516 verwendet werden, erfüllt dieses Kit nicht die halogenfreien Eigenschaften des Typs – 100 Tüllen. Halogenfrei (mit Lippen) - Serie 202K1 und 222K1. Entwickelt für Anwendungen, in denen im Brandfall eine Gefahrenminderung entscheidend ist. Häufig in der Seefahrt, beim Transport, Offshore und anderen Anwendungen mit hohen Anforderungen eingesetzt. Weitere Kennzeichen dieser Tüllen sind geringer Rauchindex gemäß NES711, geringer Giftigkeitsindex gemäß NES713 und hohe Temperaturbeständigkeit gemäß NES715. Zugelassen nach DEF STAN 59//97 Ausgabe 3 Typ DF. Die Tüllen können mit Gehäusen mit Drehkupplung oder dort, wo der Steckverbinder eine passende Rückseitenmontage bietet, verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • Geringe Rauchentwicklung, geringe Emissionseigenschaften • Ausgezeichnete Abdichtung und Zugentlastung • Durchschlagsfestigkeit: 15 MV/m
Weitere Informationen:
Typ:
Gerade
Innendurchmesser 1:
43mm
Innendurchmesser 2:
25mm
Kleberbeschichtet:
Ja
Material:
LFH Polyolefin
Anzahl von Ausbrüchen:
1
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Schrumpfdurchmesser 1:
28.2mm
Schrumpfdurchmesser 2:
9.9mm
Serie:
202K1
Weitere Suchbegriffe: te connectivity schrumpfschlauch, kabelmuffe, 7182897, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, TE Connectivity, 202K163100860, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,93*
€ 34,20*
€ 6,90*
ab € 26,11*
€ 43,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.