Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 222K1 Wärmeschrumpfschlauch, Rechtwinklig, Ø 24mm Ø 14mm, Halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7183284
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     222K121-100/180-0
EAN/GTIN:
     5059040352285
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ = Rechtwinklig
Innendurchmesser 1 = 24mm
Innendurchmesser 2 = 14mm
Material = Halogenfrei
Schrumpfdurchmesser 1 = 10.4mm
Schrumpfdurchmesser 2 = 10.2mm
Serie = 222K1

DEF STAN 59/97 Ausgabe 3 Typ DF. Wenn Tüllen mit dem Dichtungsmittel-Kit Best.-Nr. 239-1516 verwendet werden, erfüllt dieses Kit nicht die halogenfreien Eigenschaften des Typs – 100 Tüllen. Halogenfrei (mit Lippen) - Serie 202K1 und 222K1. Entwickelt für Anwendungen, in denen im Brandfall eine Gefahrenminderung entscheidend ist. Häufig in der Seefahrt, beim Transport, Offshore und anderen Anwendungen mit hohen Anforderungen eingesetzt. Weitere Kennzeichen dieser Tüllen sind geringer Rauchindex gemäß NES711, geringer Giftigkeitsindex gemäß NES713 und hohe Temperaturbeständigkeit gemäß NES715. Zugelassen nach DEF STAN 59//97 Ausgabe 3 Typ DF. Die Tüllen können mit Gehäusen mit Drehkupplung oder dort, wo der Steckverbinder eine passende Rückseitenmontage bietet, verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • Geringe Rauchentwicklung, geringe Emissionseigenschaften • Ausgezeichnete Abdichtung und Zugentlastung • Durchschlagsfestigkeit: 15 MV/m
Weitere Informationen:
Typ:
Rechtwinklig
Innendurchmesser 1:
24mm
Innendurchmesser 2:
14mm
Material:
Halogenfrei
Schrumpfdurchmesser 1:
10.4mm
Schrumpfdurchmesser 2:
10.2mm
Serie:
222K1
Weitere Suchbegriffe: 7183284, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, TE Connectivity, 222K1211001800, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.