Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
TE Connectivity Aderendhülsen bis 2 x 4mm², Stift ø 3.7mm, 2 Eing. , Grau, 12mm, 23mm, Isoliert, 2 x 11AWG max.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7187362
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1-966144-0
EAN/GTIN:
5059040428713
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülse 4qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülse 4mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2 x 4mm²
Stiftdurchmesser = 3.7mm
Anzahl der Eingänge = 2
Farbe = Grau
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 2 x 11AWG
Gesamtlänge = 23mm
Röhrenförmige Endhülsen / Aderendhülsen TE Connectivity. Eine Serie von röhrenförmigen Endhülsen oder Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
2 x 4mm²
Stiftdurchmesser:
3.7mm
Anzahl der Eingänge:
2
Farbe:
Grau
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
2 x 11AWG
Gesamtlänge:
23mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
7187362
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Aderendhülsen
,
TE Connectivity
,
19661440
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen