Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
TE Connectivity PLASTI-GRIP Ringkabelschuh, Isoliert, Vinyl, Rot, max. 1.65mm², M6
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7187441
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
2-34150-1
EAN/GTIN:
5059040429055
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh rot
Serie = PLASTI-GRIP
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.26mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Bolzengröße = M6
Farbe = Rot
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 27.69mm
Ringzungen-Draht-Crimp-Anschlussklemmen TE Connectivity PLASTI-GRIP. Ringzungen-Draht-Crimp-Anschlussklemmen PLASTI-GRIP mit geschlossenem Zylinder, bestehend aus besonders leitfähigem verzinntem Kupfer und mit einer Isolierhülse aus besonders durchschlagsfestem Vinyl gemäß 94V-0. Der innere Zylinder der geschlossenen Ringzungen-Crimp-Anschlussklemmen der Serie PLASTI-GRIP ist gezackt, um maximalen elektrischen Kontakt und eine hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen herzustellen. Die Trichtereinführung am Drahtzylinder ermöglicht ein leichteres Einführen des abisolierten Drahts. Rot 0,25–1,6 mm² Blau 1,0–2,6 mm² Gelb 2,7–6,6 mm²
Weitere Informationen:
Serie:
PLASTI-GRIP
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2:
0.26mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Bolzengröße:
M6
Farbe:
Rot
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
27.69mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
quetschkabelschuh
,
te connectivity quetschkabelschuh
,
7187441
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Ringkabelschuhe
,
TE Connectivity
,
2341501
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG / 10AWG max., Typ PIDG Anschlussmuffen/Anschlussklemmen,
TE Connectivity
58423-1
ab € 90,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen