| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7188150 Herst.-Nr.: 42214-2 EAN/GTIN: 5059040500792 |
| |
|
| | |
| Typ = Leiterplattenlasche Serie = FASTON .250 Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm Isolierung = Unisoliert Anschlussart = Stift Kontaktmaterial = Messing
Flachsteckerkontakte für Gewindebolzenmontage TE Connectivity FASTON 250. Flachsteckerkontakte für Gewindebolzenmontage der Serie FASTON 250, die eigens zur schnellen Verbindung mit Buchsen der Serie FASTON 250 entwickelt wurden. Bei Verwendung mit den korrekten Werkzeugen können die Flachsteckerkontakte für Gewindebolzenmontage schnell mit den Leitern verbunden werden. Die Crimpabmessungen dieser Kontakte der Serie FASTON 250 werden präzise kontrolliert, um eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit und eine gleichmäßige Zuverlässigkeit für alle Verbindungen zu gewährleisten. Diese Flachstecker für Gewindebolzenmontage werden mit Nieten oder Schrauben durch die Bolzenlöcher verwendet und sind in um 90° abgewinkelten und geraden Konfigurationen erhältlich, um eine hohe Entwurfsflexibilität zu bieten. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge Präzise kontrollierte Crimpabmessungen für gleichmäßige Zuverlässigkeit Serie von Befestigungswinkeloptionen für hohe Entwurfsflexibilität. Anwendungsbereich. Die Flachsteckerkontakte für Gewindebolzenmontage der Serie FASTON 250 werden üblicherweise in der Geräte- und Automobilindustrie verwendet. Weitere Anwendungen umfassen Computer und Peripheriegeräte, industrielle Steuerungen, Messeinrichtungen und Telekommunikationsgeräte. Weitere Informationen: | | Typ: | Leiterplattenlasche | Serie: | FASTON .250 | Flachstecker Größe: | 6.35 x 0.81mm | Isolierung: | Unisoliert | Anschlussart: | Stift | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7188150, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 422142, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors |
| | |
| |