Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Kantensteckverbinder, 1.27mm, 120-polig, 2-reihig, Gerade, Buchse, Durchsteckmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7188362
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
5145167-4
EAN/GTIN:
5059040442870
Suchbegriffe:
Kantensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 120
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 203 V ac
Gehäusematerial = Thermoplast
Tiefe = 8.89mm
TE Connectivity PCI-Kantensteckverbinder, 1,27 mm. PCI-Kartensteckverbinder für die Leiterplattenmontage mit einem Rastermaß von 1,27 mm. Diese PCI-Kartensteckverbinder für die Leiterplattenmontage sind für eine Busbreite von 32 oder 64 Bit (Best.-Nr. ; 745-5703 745-5703 ) erhältlich und bestehen aus weißem Thermoplast mit Haltepylonen zur Unterstützung der Leiterplattenbefestigung (Best.-Nr. ; 745-5703 745-5703 und ; 864-3829 864-3829 haben 3 Pylonen, alle anderen haben 2).
Weitere Informationen:
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
120
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
203 V ac
Gehäusematerial:
Thermoplast
Tiefe:
8.89mm
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
Kantensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
kantensteckverbinder
,
7188362
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
51451674
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
Edge Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen