Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McLennan 25:2 Stirnrad Getriebe / 2.5 Nm, 56mm x 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-718868
Hersteller:
     Mclennan
Herst.-Nr.:
     MRIG06 (25:2)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe mclennan
stirnradgetriebe
Übersetzung = 25:2
Getriebetyp = Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max. = 2.5 Nm
Gesamtbreite = 56mm
Gesamttiefe = 41mm

Anpassungsfähige Getriebe, 4 Nm. Eine Serie von hochwertigen Getriebegetrieben aus Stahl mit den folgenden Merkmalen:. Maximale Ausgangsleistung: 4 Nm Metall durchgehend für hohe Zuverlässigkeit und Leistung und Wärmeableitung Gesinterte Bronzelager Maximale radiale Last auf der Abtriebswelle 25 N Maximale axiale Last auf der Abtriebswelle 20 N Maximale kontinuierliche Ausgangsleistung: 15 Watts Abtriebswelle abgedichtet, um das Entweichen von Fett aus dem Getriebe zu verhindern Umfassende Bedienungsanleitung mit Montageanweisungen im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Übersetzung:
25:2
Getriebetyp:
Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max.:
2.5 Nm
Gesamtbreite:
56mm
Gesamttiefe:
41mm
Weitere Suchbegriffe: 718868, Automation, Elektromotoren, Getriebe, McLennan Servo Supplies, MRIG06(25:2), Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.