Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MICTOR Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 38-polig / 2-reihig, Raster 0.64mm, Platine-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7189144
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5767056-1
EAN/GTIN:
     5059040429949
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Serie = MICTOR
Raster = 0.64mm
Anzahl der Kontakte = 38
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V

Stapelbare Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder TE Connectivity MICTOR. Stapelbare Hochgeschwindigkeitssteckverbinder der Serie MICTOR (Matched Impedance Connector) mit einer hohen Dichte für den Einsatz in Hochgeschwindigkeits-Datenvermittlungsanwendungen mit ausgezeichneter Leistung bis 10+ Gbit/s. MICTOR ist ein 2-teiliges modulares System mit Stift- und Buchsenleisten für Leiterplattenmontage. MICTOR-Steckverbinder haben eine integrierte Microstrip-Bauweise; jeder Steckverbinder besteht aus zwei Reihen mit Signalkontakten, die durch eine mittlere Masseebene voneinander getrennt sind, um einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb zu ermöglichen. Die Signalstifte haben eine hohe Dichte von 76 Signalstiften je Zoll Länge. Steckverbindergrößen reichen von 38 bis 266 Signalleitungen in Schritten von 38 Positionen. MICTOR-Steckverbinder verfügen über einen diskreten Massebus an jeder der 38 Positionen, die in beliebiger Kombination Versorgung oder Masse zugewiesen werden können. Die MICTOR-Steckverbinder verwenden ein zweiteiliges Kontaktdesign mit redundantem Kontaktpunkt für hohe elektrische Zuverlässigkeit. Die Gehäuse der Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder der Serie MICTOR sind polarisiert, um ein falsches Stecken zu verhindern. Die Leiterplattenhalterung sorgt außerdem für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte. Diese stapelbaren MICTOR-Steckverbinder sind in verschiedenen Steckhöhen für Platine-Platine-Anwendungen erhältlich und können auch in rechtwinkligen, koplanaren und Kabel-Platine-Anwendungen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • Ausgezeichnete Leistung bis 10+ Gbit/s • Mikrostreifenbauweise • Bauweise mit hoher Dichte mit 76 Signalstiften pro Zoll Länge • 38 bis 266 Signalleitungen in Schritten von 38 Positionen • Redundante Kontaktpunkte für verbesserte elektrische Zuverlässigkeit • Reihe von passenden Höhen für Platine-Platine-Anwendungen • Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern • Leiterplattenhalterung • Geeignet für automatisierte Montageprozess. Anwendungsbereich. Die Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder der Serie MICTOR sind für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in einer Vielzahl von einseitigen Anwendungen und Anwendungen mit differenziellen symmetrischen Leitungen geeignet. Anwendungen umfassen Vermittlungsanlagen Hochgeschwindigkeits-Telekommunikation, mittelgroße Server, Storage-Area-Netzwerke und spezifische Hochgeschwindigkeitsplattformen
Weitere Informationen:
Serie:
MICTOR
Raster:
0.64mm
Anzahl der Kontakte:
38
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Weitere Suchbegriffe: 7189144, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 57670561, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 16,64*
€ 25,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,17*
€ 35,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.