| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7192193 Herst.-Nr.: 99275 EAN/GTIN: 5059041873383 |
| |
|
| | |
| Typ = Lagerdrehzahl-Hülse
SPEEDI-SLEEVES können nicht wieder verwendet werden. SPEEDI-SLEEVE. SKF SPEEDI-SLEEVES bieten eine kostengünstige Dichtungslösung, wenn Maschinenwellenoberflächen während des Betriebs beschädigt wurden oder abgenutzt sind. Mit SKF SPEEDI-SLEEVES müssen Wellen, die durch Abrieb aufgrund umweltbedingter Verunreinigungen, hohem Druck, Geschwindigkeiten oder unzureichender Schmierung beschädigt wurden, in der Regel nicht ersetzt oder nachbearbeitet werden. Wellen können innerhalb von Minuten wieder einsatzbereit sein, und zwar zu einem Bruchteil der Kosten von traditionellem Rework. Die standardmäßigen SPEEDI-SLEEVE-Größen decken Durchmesser von 11,91 bis 203,33 mm (0,472 bis 8") ab Jeder SPEEDI-SLEEVE (metrisch oder zöllig) ist für eine spezifische Wellenserie ausgelegt – in der Regel ober- und unterhalb des nominellen Wellendurchmessers. Dies ermöglicht Flexibilität bei Abweichungen der tatsächlichen Wellengröße SPEEDI-SLEEVES sind aus Edelstahl gefertigt, und ihre äußerst dünnen Wände (0,28 mm/0,011") ermöglichen es Benutzern, die ursprüngliche Dichtungsgröße beizubehalten. Alle SPEEDI-SLEEVES verfügen über einen abnehmbaren Einbauflansch zur leichten Montage mithilfe eines Werkzeugs, das bei jeder Muffe mitgeliefert wird. Der Flansch kann beibehalten oder (falls erforderlich) aus Gründen des Abstands entfernt werden - eine vorgeschnittene Reißnut ist vorhanden. Weitere Informationen: | | Typ: | Lagerdrehzahl-Hülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenschutzhülse, 7192193, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, 99275, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,86* | € 22,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,78* | € 24,50* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 18,95* | € 27,54* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 19,64* | € 27,65* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,91* | € 32,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|