| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7193538 Herst.-Nr.: FX15S-31S-0.5SH EAN/GTIN: 5059043886497 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 31 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 0.5mm Typ = Kabel-Platine Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = Löten Nennstrom = 500mA Betriebsspannung = 100 V Serie = FX15 Kontaktmaterial = Bronze
Steckhülse. Buchsen, 0,5 mm Kontaktabstand. Platzsparend Übertragungsleitungen gleicher Länge Hohe Flexibilität beim Design und geringe Kosten Selbstausrichtend und selbstführend Sicheres und vollständiges Stecken/Trennen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 31 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 0.5mm | Typ: | Kabel-Platine | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 500mA | Betriebsspannung: | 100 V | Serie: | FX15 | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7193538, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Hirose, FX15S31S05SH, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |