Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7193689 Herst.-Nr.: NAVE100S4Y EAN/GTIN: 4050300015774 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistung = 100 W Lampensockel = GES/E40 Lampenform = Elliptisch SON Typ = SON-E Oberflächen Finish = Indirekt Länge = 186 mm Durchmesser = 75mm Lichtstärke = 10200 lm Lichteffizienz = 102lm/W Farbwiedergabe = 25 Farbtemperatur = 2000K EU-Energieeffizienzklasse = F
Vialox® NAV®-E SUPER 4Y®. Elliptische diffuse Natriumdampf-Hochdrucklampen. Hell und sehr wirtschaftlich Lampentauschzyklus von 4 Jahren 20 % höherer Wirkungsgrad und 25 % längere Lebensdauer als direkter Ersatz für NAV®-E Standard und 4Y Ohne Zündvorrichtung Ideal für Straßenbeleuchtung, Flutlichter und die Innenbeleuchtung in der Schwerindustrie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 100 W | Lampensockel: | GES/E40 | Lampenform: | Elliptisch | SON Typ: | SON-E | Oberflächen Finish: | Indirekt | Länge: | 186 mm | Durchmesser: | 75mm | Lichtstärke: | 10200 lm | Lichteffizienz: | 102lm/W | Farbwiedergabe: | 25 | Farbtemperatur: | 2000K | EU-Energieeffizienzklasse: | F |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, Zündgerät, entladungslampe e40 osram, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, 7193689, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Natriumdampflampen, Osram, NAVE100S4Y, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Sodium Lamps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,39* | € 12,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 9,14* | € 12,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 9,18* | € 13,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 11,69* | € 14,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 14,40* | € 20,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|