Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Natriumdampflampe SON-E 400 W GES/E40 Elliptisch Indirekt 55500 lm 2000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193695
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300024394
EAN/GTIN:
     4050300024394
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Leistung = 400 W
Lampensockel = GES/E40
Lampenform = Elliptisch
SON Typ = SON-E
Oberflächen Finish = Indirekt
Länge = 290 mm
Durchmesser = 120mm
Lichtstärke = 55500 lm
Lichteffizienz = 139lm/W
Farbwiedergabe = 25
Farbtemperatur = 2000K
Serie = VIALOX

Vialox® NAV®-E SUPER 4Y®. Elliptische diffuse Natriumdampf-Hochdrucklampen. Hell und sehr wirtschaftlich Lampentauschzyklus von 4 Jahren 20 % höherer Wirkungsgrad und 25 % längere Lebensdauer als direkter Ersatz für NAV®-E Standard und 4Y Ohne Zündvorrichtung Ideal für Straßenbeleuchtung, Flutlichter und die Innenbeleuchtung in der Schwerindustrie
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Lampensockel:
GES/E40
Lampenform:
Elliptisch
SON Typ:
SON-E
Oberflächen Finish:
Indirekt
Länge:
290 mm
Durchmesser:
120mm
Lichtstärke:
55500 lm
Lichteffizienz:
139lm/W
Farbwiedergabe:
25
Farbtemperatur:
2000K
Serie:
VIALOX
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40 osram, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, 7193695, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Natriumdampflampen, Osram, 4050300024394, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Sodium Lamps
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 20,07*
3 Tage
22
1
€ 7,50*
ab € 16,13*
€ 22,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,31*
€ 22,33*
10 Tage
86
1
€ 6,90*
ab € 18,64*
€ 26,26*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,83*
€ 27,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.