Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Natriumdampflampe SON-T 150 W GES/E40 Röhrenförmig Klar 17500 lm 2000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193711
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300024400
EAN/GTIN:
     4050300024400
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Leistung = 150 W
Lampensockel = GES/E40
Lampenform = Röhrenförmig
SON Typ = SON-T
Oberflächen Finish = Klar
Länge = 211 mm
Durchmesser = 46mm
Lichtstärke = 17500 lm
Lichteffizienz = 116lm/W
Farbwiedergabe = 25
Farbtemperatur = 2000K
Serie = VIALOX

Vialox® NAV®-T SUPER 4Y®
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Lampensockel:
GES/E40
Lampenform:
Röhrenförmig
SON Typ:
SON-T
Oberflächen Finish:
Klar
Länge:
211 mm
Durchmesser:
46mm
Lichtstärke:
17500 lm
Lichteffizienz:
116lm/W
Farbwiedergabe:
25
Farbtemperatur:
2000K
Serie:
VIALOX
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40 osram, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, 7193711, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Natriumdampflampen, Osram, 4050300024400, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Sodium Lamps
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 12,20*
3 Tage
4
1
€ 7,50*
ab € 9,33*
€ 12,98*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 13,20*
3 Tage
32
1
€ 6,40*
ab € 10,53*
€ 14,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,52*
€ 19,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.