Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Natriumdampflampe SON-T 250 W GES/E40 Röhrenförmig Klar 33200 lm 2000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Osram Natriumdampflampe SON-T 250 W GES/E40 Röhrenförmig Klar 33200 lm 2000K
Osram Natriumdampflampe SON-T 250 W GES/E40 Röhrenförmig Klar 33200 lm 2000K
Osram Natriumdampflampe SON-T 250 W GES/E40 Röhrenförmig Klar 33200 lm 2000K
Artikel-Nr.:
     108EL-7193714
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300024417
EAN/GTIN:
     4050300024417
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Leistung = 250 W
Lampensockel = GES/E40
Lampenform = Röhrenförmig
SON Typ = SON-T
Oberflächen Finish = Klar
Länge = 257 mm
Durchmesser = 46mm
Lichtstärke = 33200 lm
Lichteffizienz = 133lm/W
Farbwiedergabe = 25
Farbtemperatur = 2000K
Serie = VIALOX

Vialox® NAV®-T SUPER 4Y®
Weitere Informationen:
Leistung:
250 W
Lampensockel:
GES/E40
Lampenform:
Röhrenförmig
SON Typ:
SON-T
Oberflächen Finish:
Klar
Länge:
257 mm
Durchmesser:
46mm
Lichtstärke:
33200 lm
Lichteffizienz:
133lm/W
Farbwiedergabe:
25
Farbtemperatur:
2000K
Serie:
VIALOX
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40 osram, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, 7193714, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Natriumdampflampen, Osram, 4050300024417, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Sodium Lamps
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 10,91*
€ 15,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 11,60*
€ 16,08*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 14,26*
€ 17,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,90*
€ 19,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,43*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.